Fräse
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
Fräsen
Fräse
1S497638
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
End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 4 mm insert length 11 mm VHM TiAlN DIN 6535 H
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1S497638
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
57
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
11
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
57
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
11
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
4
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1S497638
EAN
4015448691631
UBB
500581216388
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000806513