text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 18 mm insert length 42 mm VHM TiAlN DIN 6535


Artikelnummer 6C931892
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 92
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 42
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 18
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6C931892
EAN 4015448691730
UBB 500582695937
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000806521
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.