text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o


Artikelnummer 6F212429
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 12
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 12
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6F212429
EAN 4015448691549
UBB 500582732235
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000806505
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.