Fräse
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
Fräsen
Fräse
6R954757
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 3 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6R954757
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
50
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
6
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
50
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
6
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
3
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6R954757
EAN
4015448691501
UBB
500582907308
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000806501