Fräse
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
Fräsen
Fräse
2P363016
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
End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no.
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2P363016
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
73
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
16
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
73
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
16
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
12
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2P363016
EAN
4015448691570
UBB
500581487898
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000806507