text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 8 mm insert length 20 mm PROMAT


Artikelnummer 0F636674
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 58
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 20
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 8
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0F636674
EAN 4015448595090
UBB 500573678850
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866485
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.