Fräse
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
Fräsen
Fräse
5H924816
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
End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 16 mm insert length 32 mm PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5H924816
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
82
Durchmesser des Schachts (mm)
16
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
32
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Anfasfräser
Gesamtlänge (mm)
82
Durchmesser des Schachts (mm)
16
Geeignet für rostfreien Stahl
Ja
Arbeitslänge (mm)
32
Geeignet für Gusseisen
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Anzahl der Zähne
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Schnittrichtung
Rechts
Mit Schacht
Ja
Durchmesser Fräser (mm)
16
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5H924816
EAN
4015448595120
UBB
500582427075
UNSPSC
27112803
Hersteller Artikel Nr
4000866488