text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 12 mm insert length 26 mm PROMAT


Položka č. 2K755227
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2K755227
EAN 4015448595113
UBB 500581444998
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866487
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.