text.skipToContent text.skipToNavigation

End brush dm 29 mm wire thickness 0.35 mm steel LESSMANN


Artikelnummer 5O414393
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 29
Marke Lessmann
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 29
Marke Lessmann

Artikelnummern

Artikelnummer 5O414393
EAN 4017359034903
UBB 500582509997
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 456278
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.