text.skipToContent text.skipToNavigation

End brush dm 23 mm 6 mm wire thickness 0.26 mm steel 20000 min-¹ OSBORN


Artikelnummer 8L237074
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 23
Marke Osborn
Model EUPBEB007
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 23
Marke Osborn
Model EUPBEB007

Artikelnummern

Artikelnummer 8L237074
EAN 4013349307453
UBB 500719744434
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 9906030310
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.