text.skipToContent text.skipToNavigation

End brush dm 19 mm wire thickness 0.35 mm steel LESSMANN


Artikelnummer 2V091974
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 19
Marke Lessmann
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 19
Marke Lessmann

Artikelnummern

Artikelnummer 2V091974
EAN 4017359027240
UBB 500581586632
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 453278
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.