text.skipToContent text.skipToNavigation

End brush dm 12 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 20000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 8X543843
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 12
Marke Lessmann
Type 451161
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 12
Marke Lessmann
Type 451161

Artikelnummern

Artikelnummer 8X543843
EAN 4017359006788
UBB 500583689160
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844885
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.