text.skipToContent text.skipToNavigation

End brush dm 12 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 15000 min-¹ LESSMANN


Artikelnummer 2U320061
Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 12
Marke Lessmann
Type 458161
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Werkstoff Stahl
Bürstendurchmesser (mm) 12
Marke Lessmann
Type 458161

Artikelnummern

Artikelnummer 2U320061
EAN 4017359006931
UBB 500581576997
UNSPSC 31171805
Hersteller Artikel Nr 4000844887
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.