text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsstiefel Stiefel Mento 581548 45 S3 Braun


Artikelnummer 8A613599
Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 45
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Ja
Mit Mittelfußschutz Ja
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Unisex
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Polyurethan (PUR)
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Ja
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model MENTO
Type Safety Boots

Artikelnummern

Artikelnummer 8A613599
EAN 8715316023422
UBB 500632127782
UNSPSC 46181604
Hersteller Artikel Nr MM58154845
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.