Schutzstiefel
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
Fußbekleidung
Schutzstiefel
3F819040
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
Emma Sicherheitsstiefel Boot Merula 181548 49 S3 Braun
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3F819040
Farbe
Braun
Ausführung
Knöchelhoch
Wasserdicht
Ja
Typ
Stiefel
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
Andere
Feuerhemmende Version
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Braun
Ausführung
Knöchelhoch
Wasserdicht
Ja
Typ
Stiefel
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
Andere
Feuerhemmende Version
Nein
Größe des Schuhs
49
ESD-geprüft
Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte
Nein
Mit Mittelfußschutz
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Nein
Geschlecht
Unisex
Modell Kind
Nein
Antibakterielles Modell
Ja
Material der Sohle
Polyurethan (PUR)
Material des Oberteils
Rindsleder
Weite Passform
Nein
Innenfutter
Ja
Mit verstärktem Knöchel
Nein
Mit Zehenschutzkappe
Ja
Material Sicherheitsspitze
Stahl
Materialauskleidung
Andere
Orthopädisch
Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe
Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle
Nein
Mit Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011
SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL)
Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL)
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO)
Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO)
Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C
Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011
s3
Antistatisch
Ja
Rutschfest
Ja
Model
MERULA
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3F819040
EAN
8715316119477
UBB
500672208922
UNSPSC
46181600
Hersteller Artikel Nr
MM18154849
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen