text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe Niedrig 706540 D 41 S2 Blau/Grau

Artikelnummer 6G354530
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 41
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s2
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model SPA
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 6G354530
EAN 8715316043260
UBB 500633019939
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM70654041
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.