text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe Niedrig 518866 XD 40 S3 Braun

Artikelnummer 6F769561
Farbe Braun
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein

Spezifikationen

Farbe Braun
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 40
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Ja
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model ZOLDER
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 6F769561
EAN 8715316026997
UBB 500632994603
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM51886640
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.