text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe Low Spa D 706540 D 46 S2 Blau/Grau

Artikelnummer 9A163491
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 46
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s2
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model SPA
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 9A163491
EAN 8715316043314
UBB 500633020903
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM70654046
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.