text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety Shoes Loafer 714540 D 40 S2 Negru

Artikelnummer 1M958696
Culoare negru
Design Scăzut
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Tűzgátló kivitel Nu

Spezifikationen

Culoare negru
Design Scăzut
Etanș la apă Nu
Tip Pantof
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Tűzgátló kivitel Nu
Cipőméret 40
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
lábközépcsontvédővel Nem
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Men
Gyermek modell Nem
Model antibacterian Da
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Leather
Széles szabás Nem
Căptușeală interioară Da
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Cu talpă intermediară Da
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Nu
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s2
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Emma
Codul mărfurilor 64034000
Model VENUS
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 1M958696
EAN 8715316047145
UBB 500512847483
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM71454040
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.