text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe Loafer 714540 D 38 S2 Schwarz

Artikelnummer 3I381115
Farbe Schwarz
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 38
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s2
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model VENUS
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 3I381115
EAN 8715316047121
UBB 500512847228
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM71454038
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.