text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe High New York 432647 D 41 S3 Grau/Schwarz


Artikelnummer 0F902990
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 41
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Polyurethan (PUR)
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Verbundwerkstoff
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S1P
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model NEW YORK
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 0F902990
EAN 8715316138515
UBB 500686696674
UNSPSC 46181600
Hersteller Artikel Nr MM43264741
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.