text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe High High 538846 D 43 S3 Braun

Artikelnummer 1K678418
Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Ja

Spezifikationen

Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Ja
Größe des Schuhs 43
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Ja
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Ja
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model ZANDVOORT
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 1K678418
EAN 8715316080081
UBB 500632989264
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM53884643
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.