Schutzschuhe
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
Fußbekleidung
Schutzschuhe
0Z038323
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
Emma Sicherheitsschuhe High High 538846 D 40 S3 Braun
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0Z038323
Farbe
Braun
Ausführung
Knöchelhoch
Wasserdicht
Ja
Typ
Schuh
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
-
Feuerhemmende Version
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Braun
Ausführung
Knöchelhoch
Wasserdicht
Ja
Typ
Schuh
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
-
Feuerhemmende Version
Ja
Größe des Schuhs
40
ESD-geprüft
Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte
Nein
Mit Mittelfußschutz
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Nein
Geschlecht
Men
Modell Kind
Nein
Antibakterielles Modell
Ja
Material der Sohle
Andere
Material des Oberteils
Rindsleder
Weite Passform
Ja
Innenfutter
Ja
Mit verstärktem Knöchel
Nein
Mit Zehenschutzkappe
Ja
Material Sicherheitsspitze
Stahl
Materialauskleidung
Andere
Orthopädisch
Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe
Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle
Nein
Mit Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011
SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL)
Ja
Kälteisolierung der Sohle (CL)
Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO)
Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO)
Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C
Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011
s3
Antistatisch
Ja
Rutschfest
Ja
Marke
Emma
Model
ZANDVOORT
Type
Safety Shoes
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z038323
EAN
8715316080050
UBB
500632988688
UNSPSC
46181605
Hersteller Artikel Nr
MM53884640