Schutzschuhe
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
Fußbekleidung
Schutzschuhe
8W065174
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
Emma Sicherheitsschuhe High Barocco D 168090 D 48 S3 Blau
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8W065174
Farbe
Blau
Ausführung
Andere
Wasserdicht
Nein
Typ
Schuh
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
-
Feuerhemmende Version
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Ausführung
Andere
Wasserdicht
Nein
Typ
Schuh
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
-
Feuerhemmende Version
Nein
Größe des Schuhs
48
ESD-geprüft
Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte
Nein
Mit Mittelfußschutz
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Nein
Geschlecht
Men
Modell Kind
Nein
Antibakterielles Modell
Ja
Material der Sohle
Andere
Material des Oberteils
Rindsleder
Weite Passform
Nein
Innenfutter
Ja
Mit verstärktem Knöchel
Nein
Mit Zehenschutzkappe
Ja
Material Sicherheitsspitze
Stahl
Materialauskleidung
Andere
Orthopädisch
Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe
Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle
Nein
Mit Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011
SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL)
Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL)
Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO)
Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO)
Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C
Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011
s3
Antistatisch
Ja
Rutschfest
Nein
Marke
Emma
Model
BAROCCO
Type
Safety Shoes
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8W065174
EAN
8715316104725
UBB
500633075527
UNSPSC
46181605
Hersteller Artikel Nr
MM16809048