text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuhe High 937868 XD 46 S3 Schwarz/Grau

Artikelnummer 1K067204
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 46
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Ja
Innenfutter Ja
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Ja
Kälteisolierung der Sohle (CL) Ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Ja
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model PLUVIUS
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 1K067204
EAN 8715316095467
UBB 500632980669
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM93786846
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.