Schutzschuhe
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
Fußbekleidung
Schutzschuhe
0E347604
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
Emma Sicherheitsschuhe High 548866 XD 40 S3 Braun
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0E347604
Farbe
Braun
Ausführung
Knöchelhoch
Wasserdicht
Ja
Typ
Schuh
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
-
Feuerhemmende Version
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Braun
Ausführung
Knöchelhoch
Wasserdicht
Ja
Typ
Schuh
Metallfrei
Nein
Art des Verschlusses
-
Feuerhemmende Version
Nein
Größe des Schuhs
40
ESD-geprüft
Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte
Nein
Mit Mittelfußschutz
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Nein
Geschlecht
Men
Modell Kind
Nein
Antibakterielles Modell
Ja
Material der Sohle
Andere
Material des Oberteils
Rindsleder
Weite Passform
Ja
Innenfutter
Ja
Mit verstärktem Knöchel
Nein
Mit Zehenschutzkappe
Ja
Material Sicherheitsspitze
Stahl
Materialauskleidung
Andere
Orthopädisch
Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe
Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle
Nein
Mit Zwischensohle
Ja
Material Zwischensohle
Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011
SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL)
Ja
Kälteisolierung der Sohle (CL)
Ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO)
Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO)
Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C
Ja
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011
s3
Antistatisch
Ja
Rutschfest
Ja
Marke
Emma
Model
ZANDVOORT
Type
Safety Shoes
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0E347604
EAN
8715316080913
UBB
500632990643
UNSPSC
46181605
Hersteller Artikel Nr
MM54886640