text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Sicherheitsschuh High Bryce 330848 D 45 S3 Schwarz

Artikelnummer 1F019413
Farbe Schwarz
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Größe des Schuhs 45

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses -
Größe des Schuhs 45
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Antibakterielles Modell Ja
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Warennummer 64041990
Model BRYCE
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 1F019413
EAN 8715316135996
UBB 500683403926
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr MM33084845
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.