text.skipToContent text.skipToNavigation

EMMA SANDAL DAYTONA XD S1P 44

Artikelnummer 6N560692
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Andere
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses Klettverschluss
Feuerhemmende Version Nein

Spezifikationen

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Andere
Wasserdicht Nein
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses Klettverschluss
Feuerhemmende Version Nein
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Unisex
Modell Kind Nein
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Ja
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Glasfaser
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Plastic
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S1P
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Emma
Model DAYTONA

Artikelnummern

Artikelnummer 6N560692
EAN 8715316147739
UBB 500582845763
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr MM78856744
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.