Seitenschneider
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
2Q195171
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
Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2Q195171
Isoliert
Nein
Form
Standard
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge
140
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Form
Standard
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge
140
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite des Kopfes (mm)
15.7
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Abdeckung des Griffs
Andere
Höhe des Kopfes (mm)
9.2
VDE-geprüft
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Electronic Super Knips® XL Zusätzliche 15 mm längere Version: mehr Stabilität, mehr Schneidleistung. Für ultrafeine Schneidarbeiten, z.B. in der Elektronik und Feinmechanik. Vor allem zum Ablängen von Kabelbindern. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Fase. Scherenschnitt mit kontrolliertem Mikro-Schneidenversatz für präziseste Schnitte auch bei dünnsten Drähten und für eine hohe Standzeit. Präzise geformte Spitzen schneiden oberflächennahe Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichtgängige Bewegung für minimale Ermüdung des Bedieners. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzer. Langlebig und rostfrei, hergestellt aus INOX-Chirurgenstahl. Schneidenhärte ca. 54 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Schneidkapazitäten weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 2,1mm- Backenlänge (B): 12,3 mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9,2 mm- Kopfbreite (A): 15,7 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
2Q195171
EAN
4003773081647
UBB
500667045164
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
78 03 140
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen