Seitenschneider
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
2A447357
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
Electronic side cutter Super-Knips® length 140 mm facet no polished KNIPEX
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2A447357
Isoliert
Nein
Form
Standard
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge
140
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Form
Standard
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge
140
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite des Kopfes (mm)
15.7
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Ja
Abdeckung des Griffs
Andere
Höhe des Kopfes (mm)
9.2
VDE-geprüft
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Electronic Super Knips® XL ESD Zusätzliche 15 mm längere Version: mehr Stabilität, mehr Schneidleistung. Für ultrafeine Schneidarbeiten, z.B. in der Elektronik und Feinmechanik. Vor allem zum Ablängen von Kabelbindern. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Fase. Scherenschnitt mit kontrolliertem Mikro-Schneidenversatz für präziseste Schnitte auch bei dünnsten Drähten und für eine hohe Standzeit. Präzise geformte Spitzen schneiden oberflächennahe Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichtgängige Bewegung für minimale Ermüdung des Bedieners. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzer. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm- Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 2,1mm- Backenlänge (B): 12,3 mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9,2 mm- Kopfbreite (A): 15,7 mm- ESD: ja
Artikelnummern
Artikelnummer
2A447357
EAN
4003773081661
UBB
500667045248
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
78 03 140 ESD
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen