text.skipToContent text.skipToNavigation

Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han

Artikelnummer 6B035778
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Abisolierbereich AWG 1/0 - 1/0 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 15 - 15

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Abisolierbereich AWG 1/0 - 1/0 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 15 - 15
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.5 - 2.5
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja

Beschreibung

Zange für die Elektroinstallation 6 Funktionen in einer Zange. Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, zum Biegen, Entgraten, Schneiden von Kabeln, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Flächen im Bereich der Spitzen greifen Einzeladern, ohne diese zu beschädigen, gezahnte Greifflächen und Rohrgriff zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Frei geschnittene Außenkante an den Greifflächen für Arbeiten an Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter von 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit (induktiv gehärteten) Präzisionsschneidkanten für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Abmessungen für leichten Zugang. Verschraubtes Gelenk: präzise, spielfreie Betätigung der Zange. Zange mit integrierter, isolierter Litzenbefestigung für eine Werkzeuglitze. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Abisolierleistung für Einzellitzen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Fallschutzsystem: ja - VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6B035778
EAN 4003773081425
UBB 500667042922
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 13 96 200 T
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.