text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT V-LAARS S5 C462933, 40


Artikelnummer 6E454510
Culoare Verde
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Culoare Verde
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 40
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Unisex
Model pentru copii Nu
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Poliuretan (PUR)
Cu talpă largă Da
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Oțel
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Nu
Izolație la rece a tălpii (CL) Da
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 S5
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Dunlop
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Artikelnummern

Artikelnummer 6E454510
EAN 8713197039020
UBB 500512799122
UNSPSC 46181604
Hersteller Artikel Nr C462933.40
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.