text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Fs S5 48


Artikelnummer 1G040694
Farbe Grün
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Ziehen Sie an
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Nein
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Ziehen Sie an
Feuerhemmende Version Nein
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Modell Kind Nein
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Stahl
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S5
Antistatisch Nein
Rutschfest Ja
Marke Dunlop
Type Safety Boot

Artikelnummern

Artikelnummer 1G040694
EAN 8713197056652
UBB 500729640218
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr LJ2KL01.48
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.