text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP dunl v-laars protomaster s5 zwart 37


Artikelnummer 0I592248
Farbe Schwarz
Ausführung Wade hoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Ausführung Wade hoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Unisex
Modell Kind Nein
Material der Sohle Polyvinylchlorid (PVC)
Material des Oberteils Polyurethan (PUR)
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Stahl
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRA
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S5
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Model PROTOMASTOR

Artikelnummern

Artikelnummer 0I592248
EAN 8713197339151
UBB 500663632551
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr 142PP.37
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.