text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP dunl acifort knielaars s5 groen 49/50


Artikelnummer 4D089310
Farbe Grün
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Unisex
Modell Kind Nein
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Andere
Weite Passform Nein
Innenfutter Nein
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Stahl
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRA
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S5
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke DUNLOP
Model ACIFORT

Artikelnummern

Artikelnummer 4D089310
EAN 8713197364191
UBB 500682372676
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr A442631.49
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.