text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 25 mm REHAU


Artikelnummer 7B830467
Wandstärke (mm) 4.8
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 4.8
Durchsichtig Nein
Material Einlage Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 10
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Ja
Farbe der Innenwand Weiß
Statischer Draht Nein
Nennweite 1 Zoll (25)
Min. Berstdruck (bar) 30
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Blau
Marke Rehau

Artikelnummern

Artikelnummer 7B830467
EAN 4062178567859
UBB 500583018428
UNSPSC 40142009
Hersteller Artikel Nr 10490441001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.