Schläuche & Trommeln
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
5X032010
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5X032010
Wandstärke (mm)
3
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Wandstärke (mm)
3
Durchsichtig
Nein
Material Einlage
Andere
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
10
Material der Innenwand
Andere
Material der Außenwand
Andere
Geeignet für Lebensmittel
Ja
Farbe der Innenwand
Weiß
Statischer Draht
Nein
Nennweite
1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar)
30
Elektrisch leitfähige Innenwand
Nein
Spirale
Keiner
Farbe der Außenwand
Blau
Marke
Rehau
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5X032010
EAN
4007360572860
UBB
500582624168
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
10490191001