text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 19 mm wall thickness 4 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 5H784792
Wandstärke (mm) 4
Durchsichtig Nein
Biegeradius (mm) 215
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 4
Durchsichtig Nein
Biegeradius (mm) 215
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Ja
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Min. Berstdruck (bar) 48
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Blau
Marke Tricoflex

Artikelnummern

Artikelnummer 5H784792
EAN 3506111552560
UBB 500582424916
UNSPSC 40142008
Hersteller Artikel Nr 155256
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.