text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm TRICOFLEX


Artikelnummer 1A817127
Wandstärke (mm) 3.5
Durchsichtig Nein
Biegeradius (mm) 140
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Wandstärke (mm) 3.5
Durchsichtig Nein
Biegeradius (mm) 140
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 16
Material der Innenwand Andere
Material der Außenwand Andere
Geeignet für Lebensmittel Ja
Farbe der Innenwand Andere
Statischer Draht Nein
Nennweite 1/2 Zoll (15)
Min. Berstdruck (bar) 48
Elektrisch leitfähige Innenwand Nein
Spirale Keiner
Farbe der Außenwand Blau
Marke Tricoflex

Artikelnummern

Artikelnummer 1A817127
EAN 3506111552492
UBB 500573970984
UNSPSC 40142008
Hersteller Artikel Nr 155249
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.