text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 844 type W nominal diameter 10 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 0S903346
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Arbeitslänge (mm) 53
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 95
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Arbeitslänge (mm) 53
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0S903346
EAN 4015448520238
UBB 500573878187
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.