text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 12 mm PROMAT


Artikelnummer 1O073885
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 35
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 83
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 35
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1O073885
EAN 4015448653929
UBB 500581136271
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866291
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.