text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 L type N nominal diameter 10 mm PROMAT


Artikelnummer 8N900344
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8N900344
EAN 4015448653912
UBB 500583554919
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866289
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.