text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 3 mm PROMAT


Artikelnummer 5A124891
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 7
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 50
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 7
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Anzahl der Zähne 3
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 3
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5A124891
EAN 4015448653585
UBB 500582324355
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866233
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.