text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 6 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 1Q200506
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 52
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 14
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Warennummer 82077031

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q200506
EAN 4015448504849
UBB 500581151502
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866112
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.