text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 3U893812
Dizajn Drážkovacia fréza
Celková dĺžka (mm) 88
Priemer šachty (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 36
Počet zubov 2
Rezný materiál Iné
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Drážkovacia fréza
Celková dĺžka (mm) 88
Priemer šachty (mm) 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 36
Počet zubov 2
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 20
Značka Promat
HS kód 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 3U893812
EAN 4015448504917
UBB 500581901468
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866126
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.