text.skipToContent text.skipToNavigation

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 14 mm HSS-Co8 PROMAT


Artikelnummer 9H585941
Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Nutschneider
Gesamtlänge (mm) 73
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 26
Anzahl der Zähne 2
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 14
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 9H585941
EAN 4015448504887
UBB 500583815625
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.