text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Spender AUTO Creme O2C


Automatischer „Touch-free"-Spender für mehrere Produkte. Garantiert optimale Hygiene und spart bis zu 60%! Ausführung mit 1,5 ml-Pumpe.

Artikelnummer D0048.024.241
Breite 285
Tiefe 155
Schutz der Oberfläche Andere
Fassungsvermögen des Behälters (l) 1.5
Kontaktlos Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 285
Tiefe 155
Schutz der Oberfläche Andere
Fassungsvermögen des Behälters (l) 1.5
Kontaktlos Ja
Montage Wand
Mit Befestigungsmaterial Ja
Durchsichtig Nein
Grundform Andere
Oberflächenschutz Steuergerät Andere
Art der Seife Flüssigseife
Materialhalter/Gehäuse Andere
Akku-Stromversorgung Nein
Profil Andere
Verdeckte Befestigung Nein
Mit Anti-Diebstahl-Sicherung Nein
Bauform Einzel
Material Pumpe (Steuerelement) Andere
Akzentfarbe Blau
Antibakterielle Behandlung Nein
Becher Nein
Oberfläche/Waschtischgarnitur Nein
Ausführung der Abdeckrosette Andere
Material Flasche Andere
Farbe des Halters Blau
Mit austauschbarem Deckel/Rosettendekor Ja
Oberflächenbehandlung Andere
Marke Dreumex
Gewicht pro Stück (g) 123
Warennummer 96161010
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Beschreibung

Automatischer „Touch-free"-Spender für mehrere Produkte. Garantiert optimale Hygiene und spart bis zu 60%! Ausführung mit 1,5 ml-Pumpe.

Artikelnummern

Artikelnummer D0048.024.241
EAN 8712602001485
UBB 500570333053
UNSPSC 30181614
Hersteller Artikel Nr 99999051028
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.