text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Handabroller Blau AUTO Dispenser ONE2Clean


Automatischer „Touch-free"-Spender für mehrere Produkte. Garantiert optimale Hygiene und spart bis zu 60%! Ausführung mit 5-ml-Pumpe.

Artikelnummer D0048.024.239
Breite 287
Höhe 260
Tiefe 155
Schutz der Oberfläche Andere
Fassungsvermögen des Behälters (l) 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 287
Höhe 260
Tiefe 155
Schutz der Oberfläche Andere
Fassungsvermögen des Behälters (l) 5
Kontaktlos Ja
Montage Wand
Mit Befestigungsmaterial Ja
Durchsichtig Nein
Grundform Andere
Oberflächenschutz Steuergerät Andere
Art der Seife Flüssigseife
Materialhalter/Gehäuse Andere
Akku-Stromversorgung Nein
Profil Andere
Verdeckte Befestigung Nein
Mit Anti-Diebstahl-Sicherung Nein
Bauform Einzel
Material Pumpe (Steuerelement) Andere
Akzentfarbe Blau
Antibakterielle Behandlung Nein
Becher Nein
Oberfläche/Waschtischgarnitur Nein
Ausführung der Abdeckrosette Andere
Material Flasche Andere
Farbe des Halters Blau
Mit austauschbarem Deckel/Rosettendekor Ja
Oberflächenbehandlung Andere
Marke Dreumex
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Beschreibung

Automatischer „Touch-free"-Spender für mehrere Produkte. Garantiert optimale Hygiene und spart bis zu 60%! Ausführung mit 5-ml-Pumpe.

Artikelnummern

Artikelnummer D0048.024.239
EAN 8712602001133
UBB 500511521279
UNSPSC 30181614
Hersteller Artikel Nr 99999051025
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.