Räder
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Materialtransport und Lagerung
Umzug und Verkleidung
Räder
2X302114
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
Drawer castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2X302114
Farbe
Weiß
Werkstoff
Plastic
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
24
Durchmesser Befestigungsloch (mm)
5.2
Max. Tragfähigkeit (kg)
40
Typ der Offenhalteposition
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Weiß
Werkstoff
Plastic
Art der Befestigung
Platte
Breite der Platte (mm)
24
Durchmesser Befestigungsloch (mm)
5.2
Max. Tragfähigkeit (kg)
40
Typ der Offenhalteposition
Andere
Montagehöhe (mm)
32
Anzahl der Räder
1
Steuerbar
Nein
Art der Lauffläche
Hard
Länge der Platte (mm)
52
Breite der Rolle (cm)
14
Rollendurchmesser (mm)
30
Marke
Bs rollen
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2X302114
EAN
4021885014735
UBB
500581594552
UNSPSC
31162701
Hersteller Artikel Nr
E45