text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 17 x 19 mm length 170 mm black


Artikelnummer 8X196236
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 170
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 19
Schlüsselgröße klein (mm) 17
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 170
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 19
Schlüsselgröße klein (mm) 17
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 7
Höhe des Kopfes groß (mm) 7
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 36
Breite des Kopfes groß (mm) 40
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 8X196236
EAN 4054773022628
UBB 500583684864
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S4000823272
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.